Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samoa Hallbauer Druckschlauch NW16 G3/4"4m SWK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62623-D46-40092
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     40092
EAN/GTIN:
     4024937400920
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
druckschlauch
Samoa Hallbauer Druckschlauch NW16 G3/4"4m SWK
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8572 kg
Usprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.