Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Gurte
>
Zurrgurt
>
Artikel
Spann- und Zurrgurt, 50mmx8m, U-Profilhaken,Standardratsche 0,5m, 2000/4000 daN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-62992-D57-2000305
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
2000305
EAN/GTIN:
4056705100466
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Aus imprägniertem, dehnungsarmen Polyester-Gurtband
Gefertigt nach DIN EN 12195 Ratschengurte mit GS Zeichen
Scheuer- und abriebfest ausgerüstet, oberflächenschonend
Mit geringer Dehnung
Beschlagteile aus verzinktem Stahl
Mit U-Profilhaken
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
... >
Lager 6922
>
TransPak
>
TransPak
Weitere Suchbegriffe:
Zurrgurt
,
Zurrgurte
,
spanngurt spitzhaken 50 mm 8m
,
ratschenzurrgurt 2 teilig
,
ratschenzurrgurt
,
Spanngurt
,
Gurt
,
Haken
,
Befestigung
,
Standardratsche
,
U-Profilhaken
,
DIN EN 12195
,
Polyester Gurtband
,
befestigen
,
2000305
,
20.00305
,
20.003.05
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 123
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 31,04*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 32,18*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,54*
€ 55,45*
Lager 827
4 Tage
23
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,98*
€ 67,75*
Lager 4445
5 Tage
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 56,04*
€ 72,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 64,36* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen