| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5011306 Herst.-Nr.: 5011306 EAN/GTIN: 4056705113060 |
| |
|
| | |
| Für Güter bis 20 kg- Testliner-Qualität
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich. Rufen Sie uns an!
- 100 % recyclingfähig
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.20B | Traglast: | 20 | kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 50.11306, 50.113.06, 5011306 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,23* | € 0,83* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,83* | | | | Lager 6922 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,6688* | € 0,8888* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,43* | € 0,92* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 3,99* | ab € 0,47* | € 0,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|