| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5011902 Herst.-Nr.: 5011902 EAN/GTIN: 4056705119024 |
| |
|
| | |
| Zum Stabilisieren Ihrer Ware beim Versand - Einfaches, sauberes Handling
- Preisgünstig und wirtschaftlich
- Mehrfach verwendbar
- 100 % recyclingfähig
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonzwischenlagen, Paletten-Zwischenlage, Palettenzwischenlagen, Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1-wellig, fefco 0110, transpak wellpappe, Wellpapp, Zwischenlage, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011902, 50.11902, 50.119.02 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,36625* | € 1,84625* | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,66* | € 1,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,64* | € 32,45* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,65* | € 33,25* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 13,14* | € 36,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|