Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Artikel
Doppelseitiges Klebeband, 30mm x 50lfm., weiß, braune Silikonpapierabdeckung
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-62992-D57-5520782
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
5520782
EAN/GTIN:
4056705007864
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband aus einem reißfesten und flexiblen Gewebeträger
Aufgrund der hohen Stärke speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen geeignet
Ideal zum Verkleben von Gewebe- und Teppichbahnen
Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +110 °C
Klebkraft: 7,5 N/cm
Reißkraft: 80 N/cm
Kautschukkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
... >
Lager 6922
>
TransPak
>
TransPak
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Gewebe-Klebeband
,
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
gewebeband weiß 30mm x 50m
,
gewebe klebeband
,
gewebe-klebeband 50m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,57*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 46,34*
€ 55,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,26*
€ 53,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,02*
€ 51,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,57*
€ 44,71
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen