Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allroundhandschuhe (Paar), Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-9080079
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9080079
EAN/GTIN:
     4056705003262
Suchbegriffe:
Arbeitshandschuhe
9080079
90.800.79
90800.79
  • Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung für Präzisionsarbeiten
  • Feuchtigkeitsabweisend
  • Sehr guter Trockengrip
  • Hervorragendes Tastgefühl
  • Sehr hohe Atmungsaktivität
  • DIN EN 388
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-grau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
144
10
pro Paar
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 5,18*
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,68*
8 Tage
144
10
pro Paar
€ 3,99*
ab € 3,65*
€ 5,69*
Lager 6922
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,05*
5 Tage
144
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 6,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paar
ab 200 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.