Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünbeck Automatikfilter pureliQ:AD25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     6922A-9011016
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     101475
EAN/GTIN:
     4031246701068
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Hauswasserfilter

Grünbeck Automatikfilter pureliQ:AD 25

Verwendungszweck

  • zur Filtration von Trinkwasser bestimmt
  • Automatikfilter mit Druckminderer zusätzlich zur Einstellung des Nachdrucks auf der Entnahmeseite geeignet
  • im Druck-/ und Unterdruckbereich verwendbar
  • nicht einsetzbar bei Kreislaufwässern, die mit Chemikalien behandelt sind
  • nicht geeignet für Öle, Fette, Lösungsmittel, Seifen und andere schmierende Medien und auch nicht zur Abscheidung wasserlöslicher Stoffe
  • nach den Vorgaben der r DIN EN 13443-1, der DIN 19628 und der DIN EN 1567 konstruiert und zum Einbau in die Trinkwasserinstallation nach DIN EN 806-2 bestimmt
  • schützen die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden

Aufbau

  • geschlossene, leicht zu reinigende Geräteoberfläche
  • Abdeckung zum Schutz von Filterglocke und Filterelement vor UV-Licht
  • in Abdeckung integriertes Sichtfenster zur Erkennung des Verschmutzungsgrades des Filterelementes
  • Filterkopf aus druckbeständigem Kunststoff und klar ablesbarer Intervallanzeige für Rückspülintervall
  • Filterelement aus Edelstahlgewebe
  • drehbarer Klick-Anschlussflansch zur einfachen Einstellung der Durchflussrichtung
  • Wasserzählerverschraubungen aus entzinkungsbeständigem Messing
  • flexibler Kanalanschluss mit integriertem freien Auslauf
  • Druckminderer mit Manometer zur Einstellung und Anzeige des Nachdrucks auf der Ausgangsseite integriert im Filterkopf
  • alle wasserberührten Teile entsprechen der Trinkwasserverordnung

Technische Details

  • Anschlussnennweite: DN 25
  • Anschlussgröße: 1“
  • Bauhöhe bis Mitte Anschluss: 285 mm
  • Wandabstand min.: 50 mm
  • Bautiefe bis Mitte Anschluss: 135 mm
  • Gesamthöhe: 405 mm
  • Leergewicht: 2,2 kg
  • Betriebsgewicht ca.: 2,7 kg
  • Kanalanschluss: DN 50
  • Filterfeinheit: 100 µm
  • Betriebsdruck: 2-16 bar

Lieferumfang

  • 1 x Grünbeck Automatikfilter pureliQ:AD 25, 101 475 (komplett mit Filterelement und vormontiertem Anschlussflansch, Wasserzählerverschraubung, Dichtungen, Betriebsanleitung)

Lebensqualität in reinster Form: Grünbeck Wasseraufbereitung

Gutes Wasser fasziniert, schmeckt, pflegt, begeistert. Es ist der Schatz, den Sie zuhause täglich genießen – und der es wert ist, mit besonderer Fürsorge bewahrt zu werden. Dafür setzen wir uns bei Grünbeck leidenschaftlich ein. Und wir finden, es sollte ganz einfach für Sie sein, Wasser in seiner besten Form zu erleben. Darum entwickeln wir neuartige Lösungen, die Ihre Wünsche besonders berücksichtigen. Mit Filtertechnik, die auch in Zukunft zu Ihrem Bedarf passt; mit Geräten, die schon beim Einbau Freude machen; und mit Services, die höchste Wasserqualität schaffen. Denn wo gutes Wasser fließt, da fließt auch das Leben.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 640,85*
€ 768,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,98*
€ 782,66*
€ 5,95*
ab € 676,65*
€ 791,30*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,52*
€ 902,18*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,18*
€ 1.073,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,09*
€ 1.059,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,28*
€ 1.011,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,09*
€ 979,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,52*
€ 930,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.