Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünbeck Rückspülfilter BOXER RX DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     6922A-9011027
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     101515
EAN/GTIN:
     4031246730549
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
Sand-Wasserfilterpatrone

Rückspülfilter BOXER RX – 101515

Verwendungszweck

  • Die Rückspülfilter BOXER RX sind zur Filtration von Trinkwasser bestimmt.
  • Die Filter sind im Druck-/ und Unterdruckbereich verwendbar. Die Einstellung des Nachdrucks auf der Entnahmeseite funktioniert nur bei Einsatz im Druckbereich.
  • Die Filter sind nicht einsetzbar bei Kreislaufwässern die mit Chemikalien behandelt sind.
  • Sie sind nicht geeignet für Öle, Fette, Lösungsmittel, Seifen und andere schmierende Medien und auch nicht zur Abscheidung wasserlöslicher Stoffe.
  • Sie schützen die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch ungelöste Verunreinigungen (Partikel), wie z. B. Rostteilchen, Sand usw…

Technische Daten

  • Anschlussnennweite: DN 25
  • Anschlussgröße: 1 Zoll
  • Einbaulänge mit/ohne Verschraubung: 182/100 mm
  • Bautiefe bis Mitte Anschluss: 120 mm
  • Gesamthöhe: 310 mm
  • Leergewicht: 1,9 kg

Lieferumfang

  • Rückspülfilter mit Anschluss-flansch
  • Wasserzählerverschraubung
  • Dichtungen
  • Betriebsanleitung

Grünbeck Wasserfilter…

… Aus einer kleinen Firma für den Vertrieb von Produkten zur Wasseraufbereitung wurde ein großes produzierendes und forschendes Unternehmen. In der Firmengruppe geben insgesamt 900 Menschen täglich ihr Bestes und erwirtschaften gemeinsam rund 150 Millionen Euro. In all den Jahren blieben die Grundwerte aber stets die gleichen: Verantwortung für kommende Generationen und eine Unternehmenskultur, in der das konstruktive Miteinander eine wesentliche Rolle spielt.
Weitere Suchbegriffe: sand wasserfilterpatrone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,11*
€ 168,72*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 133,10*
€ 168,73*
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 137,41*
€ 169,50*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 146,24*
€ 180,45*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,82*
€ 210,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,72*
€ 249,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.