Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünbeck Rückspülfilter BOXER RDX DN 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     6922A-9011031
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     101535
EAN/GTIN:
     4031246730877
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Hauswasserfilter

Rückspülfilter BOXER RDX – 101535

Verwendungszweck

  • Die Rückspülfilter BOXER RDX sind zur Filtration von Trinkwasser bestimmt.
  • Die Filter BOXER RDX mit Druckminderer ist zusätzlich zur Einstellung des Nachdrucks auf der Entnahmeseite geeignet.
  • Sie sind im Druck-/ und Unterdruckbereich verwendbar. Die Einstellung des Nachdrucks auf der Entnahmeseite funktioniert nur bei Einsatz im Druckbereich.
  • Filter sind nicht einsetzbar bei Kreislaufwässern die mit Chemikalien behandelt sind.
  • Sie sind nicht geeignet für Öle, Fette, Lösungsmittel, Seifen und andere schmierende Medien und auch nicht zur Abscheidung wasserlöslicher Stoffe.
  • Die Filter schützen die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch ungelöste Verunreinigungen (Partikel), wie z. B. Rostteilchen, Sand usw…

Technische Daten

  • Anschlussnennweite: DN 32
  • Anschlussgröße: 1 1/4 Zoll
  • Einbaulänge mit/ohne Verschraubung: 191/100 mm
  • Bautiefe bis Mitte Anschluss: 170 mm
  • Leergewicht: 2,5 kg

Lieferumfang

  • Rückspülfilter mit Anschluss-flansch
  • Wasserzählerverschraubung
  • Dichtungen
  • Druckminderer-Kartusche
  • Manometer
  • Betriebsanleitung

Grünbeck Wasserfilter…

… Aus einer kleinen Firma für den Vertrieb von Produkten zur Wasseraufbereitung wurde ein großes produzierendes und forschendes Unternehmen. In der Firmengruppe geben insgesamt 900 Menschen täglich ihr Bestes . In all den Jahren blieben die Grundwerte aber stets die gleichen: Verantwortung für kommende Generationen und eine Unternehmenskultur, in der das konstruktive Miteinander eine wesentliche Rolle spielt.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,52*
€ 227,12*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 188,26*
€ 228,25*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 195,21*
€ 238,28*
€ 5,95*
ab € 226,06*
€ 274,25*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,11*
€ 282,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,03*
€ 335,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,59*
€ 331,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,31*
€ 321,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,98*
€ 307,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.