Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünbeck Mineralstofflösung exaliQ neutra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grünbeck Mineralstofflösung exaliQ neutra
Artikel-Nr.:
     6922A-9012249
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     114075
EAN/GTIN:
     4031246730716

Grünbeck exaliQ neutra Mineralstofflösung

  • konzentrierte, alkalische Mineralstofflösung für den Korrosionsschutz bei weichen, stark kohlensäurehaltigen Wässern
  • exaliQ neutra verhindert durch pH-Wert-Anhebung Korrosion in Systemen aus verzinktem Stahl oder Kupferinstallationen
  • neutralisiert freie Kohlensäure und führt zu einer Erhöhung der Säurekapazität

Wichtig

Bei Umstellung der Mineralstoffdosierung müssen die Dosierpumpe und die Verbindungsleitungen gründlich gereinigt werden. Beachten Sie hierzu die Spülanleitung in der Betriebsanleitung des jeweiligen Dosiergerätes. Die Dosierung von exaliQ neutra darf nicht unterbrochen werden! Bei Einsatz von exaliQ neutra nach Enthärtungsanlagen muss exaliQ neutra mit den StandAlone exaliQ-Dosieranlagen und nicht mit den Kombinationsgeräten zur Enthärtung betrieben werden.

Technische Details

  • Aussehen: farblose, klare Flüssigkeit
  • pH-Wert: 12
  • Dichte: 1,09 – 1,10
  • Lagertemperatur: 10 – 25 °C
  • Mindesthaltbarkeit ab Abfülldatum: 2 Jahre
  • Haltbarkeit nach Anbruch (max.): 12 Monate
  • Gebinde: Kanister
  • Inhalt: 15 Liter

Lieferumfang

  • 1 x Grünbeck exaliQ neutra Mineralstofflösung 114 075 (15 Liter)

Lebensqualität in reinster Form: Grünbeck Wasseraufbereitung

Gutes Wasser fasziniert, schmeckt, pflegt, begeistert. Es ist der Schatz, den Sie zuhause täglich genießen – und der es wert ist, mit besonderer Fürsorge bewahrt zu werden. Dafür setzen wir uns bei Grünbeck leidenschaftlich ein. Und wir finden, es sollte ganz einfach für Sie sein, Wasser in seiner besten Form zu erleben. Darum entwickeln wir neuartige Lösungen, die Ihre Wünsche besonders berücksichtigen. Mit Filtertechnik, die auch in Zukunft zu Ihrem Bedarf passt; mit Geräten, die schon beim Einbau Freude machen; und mit Services, die höchste Wasserqualität schaffen. Denn wo gutes Wasser fließt, da fließt auch das Leben.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.