Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampere Galva Procat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zinkspray Galva Procat 500 ml glänzend
Zinkspray Galva Procat 500 ml glänzend
Artikel-Nr.:
     6922B-10250-D57-635007100
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     635007100
EAN/GTIN:
     3495884135509
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 500ml
zinkschutz - spray
Farbe: glänzend, 500 ml
Weitere Suchbegriffe: ampere zinkspray
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,69*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 57,45*
€ 77,25*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 104,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.