| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-10276-D29-179001P35 Herst.-Nr.: 179001P35 EAN/GTIN: 4043692377469 |
| |
|
| | |
| GX 105 2.0 ESD - S1P - W.10 - Gr.35, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, Sporty-Light Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, , aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Damenmodell, Weitere Informationen: | | Form: | Halbschuh | Obermaterial: | Mesh-Obermaterial | Laufsohle: | Sporty-Light Sohlentechnologie | Durchtritthemmung: | Durchtritthemmung | Schutzkappe: | Stahlkappe | Innenfutter: | aktiv-X Funktionsfutter | DGUV: | geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 | Damenmodell: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatische schuhe atlas, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, Atlas |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 71,50* | € 86,75* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 72,40* | € 87,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 70,84* | € 88,03* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,70* | € 88,45* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 82,26* | € 99,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|