Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas knöchelhoher Sicherheitsschuh GTX 8255 XP - S3 - W.10 - Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-10276-D29-75000S343
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     75000S343
EAN/GTIN:
     4043692371498
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 8255 XP - S3 - W.10 - Gr.43, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Überkappe, Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Form:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Schutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Innenfutter:
Gore-Tex Funktionsfutter
DGUV:
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas sicherheitsstiefel s3 gr.43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Atlas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,91*
€ 111,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 114,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 121,01*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,59*
€ 126,77*
€ 4,80*
ab € 108,92*
€ 132,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,77*
€ 150,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,31*
€ 149,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,75*
€ 140,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,18*
€ 134,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,59*
€ 124,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.