Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Verstellboden 600/305 inkl. RM N6502B #12.864.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-12.864.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     12.864.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden NC-Schrank
Verstellboden NC-Schrank
fachboden nc-schrank
Bezeichnung: Verstellboden, Breite mm: 600, Tiefe mm: 305, Höhe mm: 43, Tragkraft kg: 80, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,028 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.