Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schubl.blende 36E 750 m.3Schl.tor N6502B #343.599.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-343.599.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     343.599.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
Schubladen-Frontblende
Bezeichnung: Frontblende, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Höhe mm: 850, Anzahl Schlauchtor: 3, Ausstattung: inkl. Schlauchtor, Ausführung: für den Einsatz mit Tropfwanne, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,864 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: frontblende für schubkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,53*
€ 732,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,85*
€ 729,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,58*
€ 714,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,06*
€ 686,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,80*
€ 617,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.