Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Voll-AZR M210 890/1260 800kg R9010 #45.008.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-45.008.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.008.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
m210 regal
Bezeichnung: Auszugrahmen, Breite mm: 890, Tiefe mm: 1260, Nutzbreite mm: 800, Nutztiefe mm: 1210, Höhe mm: 180, Ausführung: Vollauszug 100% ausziehbar, Tragkraft kg: 800, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
77,95 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.960,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.195,17*
€ 2.612,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.173,86*
€ 2.586,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.070,40*
€ 2.463,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.010,58*
€ 2.392,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.960,51*
€ 2.333,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.