Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Deckprofil H2000 zu RS L1006 N9000N #45.740.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-45.740.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.740.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
lista l1006 regal
Bezeichnung: Abdeckprofil, Höhe mm: 2000, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,88 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: l1006 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.