Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schieberegal 1000/350 Bas.m.Dia. R3003 #48.311.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-48.311.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     48.311.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachbodenregal verfahrbar
Rollregalanlage
Rollregalsystem
Verschiebbare Regalanlage
Bezeichnung: Basismodul, Breite mm: 1060, Tiefe mm: 2250, Höhe mm: 1895, Fachbodengrösse (B x T) mm: 1000 x 350, Ausstattung: ohne Fachböden, Ausführung: Doppelschrank mit Diagonalkreuz, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Schieberegal, rollregalanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.503,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.800,88*
€ 4.523,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.750,32*
€ 4.462,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.606,68*
€ 4.291,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.540,36*
€ 4.213,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.503,39*
€ 4.169,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.