Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schie.1000/350 Anb.m.Dia.8F.gl. R5005 #48.321.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-48.321.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     48.321.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachbodenregal verfahrbar
Rollregalanlage
Rollregalsystem
Verschiebbare Regalanlage
Bezeichnung: Anbaumodul, Breite mm: 1060, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 1895, Fachbodengrösse (B x T) mm: 1000 x 350, Anzahl Fachböden: 8, Ausstattung: mit Fachböden glatt (Stärke 25 mm), Lichtgrau RAL 7035, Ausführung: Doppelschrank mit Diagonalkreuz, Fachlast kg: 80, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: fachbodenregal verfahrbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.529,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.744,05*
€ 2.075,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.727,89*
€ 2.056,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,59*
€ 1.957,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,37*
€ 1.894,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.529,98*
€ 1.820,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.