Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schieberegal 1000/350 Anb.m.RW. R6011 #48.323.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-48.323.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     48.323.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachbodenregal verfahrbar
Rollregalanlage
Rollregalsystem
Verschiebbare Regalanlage
Bezeichnung: Anbaumodul, Breite mm: 1060, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 1895, Fachbodengrösse (B x T) mm: 1000 x 350, Ausstattung: ohne Fachböden, Ausführung: Doppelschrank mit Rückwand, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Schieberegal, rollregalanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.549,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,26*
€ 2.080,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.732,63*
€ 2.061,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.652,11*
€ 1.966,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.601,67*
€ 1.905,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,54*
€ 1.843,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.