Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schie.850/350 Anb.m.RW.8F.gl. R9010 #48.341.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-48.341.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     48.341.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachbodenregal verfahrbar
Rollregalanlage
Rollregalsystem
Verschiebbare Regalanlage
Bezeichnung: Anbaumodul, Breite mm: 910, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 1895, Fachbodengrösse (B x T) mm: 850 x 350, Anzahl Fachböden: 8, Ausstattung: mit Fachböden glatt (Stärke 25 mm), Lichtgrau RAL 7035, Ausführung: Doppelschrank mit Rückwand, Fachlast kg: 80, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: fachbodenregal verfahrbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.692,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,09*
€ 2.286,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.894,71*
€ 2.254,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.804,12*
€ 2.146,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.750,87*
€ 2.083,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.692,85*
€ 2.014,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.