Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Fachbo.L1006 1000/400 160kg glatt N4502B #50.054.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-50.054.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.054.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
lista l1006 regal
Bezeichnung: Fachboden, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 25, Ausführung: glatt, Fachlast kg: 160, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,714 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: l1006 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.