Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Kleiderstange L1006 850/500 R6011 #50.499.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-50.499.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.499.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleiderstange für Steckregal
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Bezeichnung: Kleiderstange, Breite mm: 850, Tiefe mm: 500, Tragkraft kg: 50, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,235 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.