Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Kleiderstange L1006 850/500 N6502B #50.499.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-50.499.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.499.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleiderstange für Steckregal
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Bezeichnung: Kleiderstange, Breite mm: 850, Tiefe mm: 500, Tragkraft kg: 50, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,235 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.