Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Kleiderstange L1006 850/500 N9000N #50.499.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-50.499.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.499.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleiderstange für Steckregal
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Bezeichnung: Kleiderstange, Breite mm: 850, Tiefe mm: 500, Tragkraft kg: 50, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,235 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.