Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Seitenwand L1006 m.T-Ab. 800/2000 N9000N #50.539.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-50.539.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.539.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
lista l1006 regal
Bezeichnung: Seitenwand, Breite mm: 30, Tiefe mm: 800, Isttiefe mm: 836, Höhe mm: 2000, Ausführung: T-Abkantung, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,27 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: l1006 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.