Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse STS 1002/400/1950 N4502B #57.640.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-57.640.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.640.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankgehäuse
gehäuse schiebetürenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
34,05 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,31*
€ 579,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,95*
€ 579,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,58*
€ 569,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,22*
€ 551,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,81*
€ 492,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.