Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Rollladenschrank
>
Artikel
Lista RLS Geh 1000/580/1950 R6011 #57.671.030
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
6922B-11606-D57-57.671.030
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
57.671.030
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
47,34 kg
Ursprung:
DE
... >
Lager 6922
>
Lista
>
Rollladenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Vertikalrollladenschrank
,
rollladenschrank (bxtxh) 1000x580x1950mm
,
rolladenschrank
,
lista rolladenschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,47*
€ 771,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,12*
€ 756,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,50*
€ 731,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,98*
€ 704,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,88*
€ 654,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen