Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista RLS 2VB 2AB 1000/580/1950 R7035 R5012 #58.402.514


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-58.402.514
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.402.514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 2, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
67,89 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.365,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,69*
€ 1.889,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.565,37*
€ 1.862,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,59*
€ 1.764,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,11*
€ 1.700,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,76*
€ 1.625,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.