Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista RLS 2VB 4AB 1000/580/1950 N6502B #58.403.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-58.403.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.403.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 4, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
77,56 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rollladenschrank (bxtxh) 1000x580x1950mm, rolladenschrank, lista rolladenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.258,25932*
€ 1.435,08932*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.302,88*
€ 1.483,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.301,24*
€ 1.490,37*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.612,96*
€ 1.824,61*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.824,61*
€ 2.171,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.800,48*
€ 2.142,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.715,09*
€ 2.040,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,16*
€ 1.979,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.612,96*
€ 1.919,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.