Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista RLS 2VB 4AB 1000/580/1950 R7035 R5012 #58.403.514


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-58.403.514
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.403.514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 4, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
77,56 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.615,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.812,24*
€ 2.156,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.787,42*
€ 2.127,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.703,58*
€ 2.027,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.655,09*
€ 1.969,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.615,06*
€ 1.921,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.