Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista RLS 2VB 2AB 1S 1000/580/1950 R5019 #58.404.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-58.404.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.404.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Anzahl Schubladen: 1 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 2, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
73,62 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.171,24656*
€ 1.347,20656*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.211,08*
€ 1.392,79*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,55*
€ 1.399,14*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.491,31*
€ 1.717,65*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.717,65*
€ 2.044,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.694,27*
€ 2.016,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.609,87*
€ 1.915,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.557,20*
€ 1.853,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.491,31*
€ 1.774,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.