Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista RLS 2VB 3AB 2S 1000/580/1950 R7035 #58.406.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-58.406.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.406.020
EAN/GTIN:
     4047417506264
Suchbegriffe:
Auszug Rollladenschrank
Auszug für Rollladenschrank
Rollladenschrank Auszugrahmen
Rollladenschrankauszug
Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Anzahl Schubladen: 2 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 3, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
84,2 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden Lagerregal, Lagerregalauszugboden, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.340,27*
€ 1.497,79*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.344,85*
€ 1.499,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.359,63*
€ 1.518,98*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.366,43*
€ 1.525,96*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.749,23*
€ 1.942,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.942,20*
€ 2.311,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.919,65*
€ 2.284,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.841,79*
€ 2.191,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.795,88*
€ 2.137,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.749,23*
€ 2.081,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
58.115.000
ab € 81,04*
Zubehör
Lista
60.409.000
ab € 29,02*
Zubehör
Lista
58.108.000
ab € 24,72*
Zubehör
Lista
58.113.000
ab € 99,75*
Zubehör
Lista
58.491.000
ab € 99,94*
Zubehör
Lista
58.477.000
ab € 49,82*
Zubehör
Lista
58.478.000
ab € 66,10*
Zubehör
Lista
60.484.000
ab € 83,93*
Zubehör
Lista
58.495.000
ab € 40,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.