Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista RLS 2VB 3AB 2S 1000/580/1950 N4502B #58.406.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-58.406.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.406.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Anzahl Schubladen: 2 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 3, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
84,2 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rollladenschrank (bxtxh) 1000x580x1950mm, rolladenschrank, lista rolladenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.374,03356*
€ 1.567,37356*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.418,42*
€ 1.618,18*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.426,09*
€ 1.625,26*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.761,63*
€ 1.985,76*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.985,76*
€ 2.363,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.958,61*
€ 2.330,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.864,91*
€ 2.219,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.809,67*
€ 2.153,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,63*
€ 2.096,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.