Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Umweltschrank 1000/500/1950 S R5005 #60.474.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-60.474.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.474.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
lista umweltschrank
Bezeichnung: Umweltschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: 4 Auffangwannen, Wannenmass: (BxTxH) 982 x 445 x 70 mm, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Tragkraft kg: 100, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
109,5 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.517,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,99*
€ 2.055,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.716,62*
€ 2.042,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,52*
€ 1.946,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,40*
€ 1.883,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,23*
€ 1.805,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.