Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista WANNE 982/430/70 VERZINKT #60.475.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-60.475.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.475.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Bezeichnung: Auffangwanne, Breite mm: 982, Tiefe mm: 445, Höhe mm: 70, Inhalt l: 20, Tragkraft kg: 80
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne stahl, auffang wanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,21*
€ 334,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,59*
€ 310,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.