Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista RLS Rolllade PVC KL 1000/1950 R5012 #62.060.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-62.060.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.060.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Bezeichnung: Rollladen, Breite mm: 1000, Höhe mm: 1950, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,88*
€ 638,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,48*
€ 637,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,62*
€ 626,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,43*
€ 602,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,67*
€ 541,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.