Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Abdeckplatte ASS 1023/152/25 Multiplex #62.696.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-62.696.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.696.000
EAN/GTIN:
     4047417507810
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Abdeckplatte
schubladenschrank abdeckplatte
Bezeichnung: Abdeckplatte, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 152, Höhe mm: 20, Ausführung: Multiplex
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,742 kg
Ursprung:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,80*
€ 70,59*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,31*
€ 79,26*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.