| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-64.133.010 Herst.-Nr.: 64.133.010 EAN/GTIN: 4047417514818 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Kompaktwerkbank, Breite mm: 2500, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 2410, Gehäusetiefe mm: 695, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 500, Anzahl Fronthöhen mm: 4 x 75 / 4 x 100 / 2 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 500, Schubladen Nutztiefe mm: 600, Anzahl Schubladen: 10, Tragkraft Schubladen kg: 75, Anzahl Fachböden: 4, Tragkraft Fachböden kg: 50, Anzahl Fächer mit Türen mm: 2 x 500, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 219 kg | Ursprung: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Arbeitstisch, Kastenwerkbank |
| | |
| |