Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista KW 4tlg BU 2500/50 Lista 10SL+2T R7035 #64.135.512


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-64.135.512
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     64.135.512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Bezeichnung: Kompaktwerkbank, Breite mm: 2500, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 850, Arbeitsplatte: Buche, Plattenstärke mm: 50, Gehäusebreite mm: 2410, Gehäusetiefe mm: 695, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 500, Anzahl Fronthöhen mm: 4 x 75 / 4 x 100 / 2 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 500, Schubladen Nutztiefe mm: 600, Anzahl Schubladen: 10, Tragkraft Schubladen kg: 75, Anzahl Fachböden: 4, Tragkraft Fachböden kg: 50, Anzahl Fächer mit Türen mm: 2 x 500, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
232,5 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.100,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.436,62*
€ 4.089,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.399,79*
€ 4.045,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.239,37*
€ 3.854,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.158,66*
€ 3.758,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.100,82*
€ 3.689,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.