Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Behälterleiste 1000/50/85 Typ 2-4 R5012 #65.085.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-65.085.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     65.085.010
EAN/GTIN:
     7612269050318
Suchbegriffe:
Einhängeleiste für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkasten Einhängeleiste
Werkbankaufbau
einhängeleiste für sichtlagerkasten
Bezeichnung: Behälterleiste, Modulbreite mm: 1000, Nutzbreite mm: 995, Höhe mm: 85, Ausführung: für Grösse 2: 9-18 Behälter, für Grösse 3: 9 Behälter, für Grösse 4: 6 Behälter, Tragkraft kg: 15, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,741 kg
Ursprung:
CH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,11*
€ 59,04*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,97*
€ 78,43*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.