Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Verstellboden glatt 1000/300 N6502B #65.132.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-65.132.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     65.132.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden NC-Schrank
Verstellboden NC-Schrank
fachboden nc-schrank
Bezeichnung: Verstellboden, Modulbreite mm: 1000, Tiefe mm: 300, Nutzbreite mm: 999, Ausführung: glatt, Tragkraft kg: 50, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.