Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Verstellboden glatt 665/400 N9000N #65.260.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-65.260.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     65.260.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden NC-Schrank
Verstellboden NC-Schrank
fachboden nc-schrank
Bezeichnung: Verstellboden, Modulbreite mm: 665, Tiefe mm: 400, Nutzbreite mm: 664, Ausführung: glatt, Tragkraft kg: 50, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,025 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.