Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schiebetürschr.1000x350x420 Häng. R5012 #69.875.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-69.875.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.875.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse Hängeschrank
Hängeschrankgehäuse
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 420, Lichte Höhe mm: 355, Ausführung: für Schiebetüren, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,269 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,60*
€ 420,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,77*
€ 418,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,50*
€ 401,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,03*
€ 396,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,60*
€ 344,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.