Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schiebetürschr.1000x350x420 Häng. N4502B #69.875.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-69.875.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.875.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse Hängeschrank
Hängeschrankgehäuse
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 420, Lichte Höhe mm: 355, Ausführung: für Schiebetüren, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,269 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,24*
€ 420,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,41*
€ 418,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,14*
€ 401,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,70*
€ 395,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.