Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Voll-AZR M210 890/1060 900kg R6011 #73.211.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.211.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.211.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
m210 regal
Bezeichnung: Auszugrahmen, Breite mm: 890, Tiefe mm: 1060, Nutzbreite mm: 800, Nutztiefe mm: 1010, Höhe mm: 180, Ausführung: Vollauszug 100% ausziehbar, Tragkraft kg: 900, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
102,83 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.817,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.056,56*
€ 2.447,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.026,72*
€ 2.411,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,71*
€ 2.291,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.867,40*
€ 2.222,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.817,48*
€ 2.162,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.