Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Voll-AZR M210 1090/ 860 1000kg N4502B #73.212.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.212.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.212.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
m210 regal
Bezeichnung: Auszugrahmen, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 860, Nutzbreite mm: 1000, Nutztiefe mm: 810, Höhe mm: 180, Ausführung: Vollauszug 100% ausziehbar, Tragkraft kg: 1000, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
101,806 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.642,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.867,42*
€ 2.222,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.849,53*
€ 2.200,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.758,64*
€ 2.092,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.702,80*
€ 2.026,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.642,58*
€ 1.954,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.