Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Voll-AZR M210 1290/1060 900kg R5005 #73.215.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.215.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.215.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
m210 regal
Bezeichnung: Auszugrahmen, Breite mm: 1290, Tiefe mm: 1060, Nutzbreite mm: 1200, Nutztiefe mm: 1010, Höhe mm: 180, Ausführung: Vollauszug 100% ausziehbar, Tragkraft kg: 900, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
81,126 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.902,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.143,90*
€ 2.551,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.113,56*
€ 2.515,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.012,24*
€ 2.394,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.954,72*
€ 2.326,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.902,26*
€ 2.263,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.