Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rolladen 1290x1260/2000 M210 i.UB R5019 #73.251.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.251.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.251.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
Bezeichnung: Rollladen, Breite mm: 1290, Tiefe mm: 1260, Höhe mm: 2000, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
71 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.750,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.061,45*
€ 4.833,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.021,61*
€ 4.785,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.856,63*
€ 4.589,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.778,78*
€ 4.496,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.750,55*
€ 4.463,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.