Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rolladen 1290x1260/2000 M210 i.UB R3003 #73.251.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.251.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.251.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
Bezeichnung: Rollladen, Breite mm: 1290, Tiefe mm: 1260, Höhe mm: 2000, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
71 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.753,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.064,32*
€ 4.836,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.007,12*
€ 4.768,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.846,82*
€ 4.577,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.773,01*
€ 4.489,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.753,45*
€ 4.466,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.